Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead sárgaréz 120 Psi | AF7EUA 20XM27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 hüvely alacsony ólom sárgaréz 120 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EUA Modell: 700060-14Kereszthivatkozás: 20XM27
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
€5.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjj
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 Sleeve Low Lead sárgaréz 200 Psi | AF7ETZ 20XM26 700060-07200 psi7 / 16 "€2.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 hüvely alacsony ólom sárgaréz 120 Psi
€5.08 /Mértékegység