Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 Sleeve Low Lead sárgaréz 200 Psi | AF7ETZ 20XM26

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 hüvely alacsony ólom sárgaréz 200 Psi

Raktáron
Tétel: AF7ETZ Modell: 700060-07Kereszthivatkozás: 20XM26
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
€2.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjj
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead sárgaréz 120 Psi | AF7EUA 20XM27 700060-14120 psi7 / 8 "€4.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 hüvely alacsony ólom sárgaréz 200 Psi
€2.29 /Mértékegység