Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-02 hüvely alacsony ólom sárgaréz kompresszió 1/8in | AG6THM 46M581

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-02 hüvely alacsony ólom sárgaréz tömörítés 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6THM Modell: 700060-02Kereszthivatkozás: 46M581
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
€0.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjj
AlapanyagFém
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás400 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-10 hüvely alacsony ólom sárgaréz tömörítés 5/8in | AG6THF 46M575 700060-10150 psi5 / 8 "€2.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-08 hüvely alacsony ólom sárgaréz kompresszió 1/2in | AG6THG 46M576 700060-08200 psi1 / 2 "€1.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-06 hüvely alacsony ólom sárgaréz kompressziós 3/8in | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "€0.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 hüvely alacsony ólom sárgaréz kompresszió 5/16in | AG6THJ 46M578 700060-05300 psi5 / 16 "€0.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-04 hüvely alacsony ólom sárgaréz kompresszió 1/4in | AG6THK 46M579 700060-04300 psi1 / 4 "€0.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-03 hüvely alacsony ólom sárgaréz kompressziós 3/16in | AG6THL 46M580 700060-03400 psi3 / 16 "€0.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1460X532 Sleeve Compression Sárgaréz 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "€12.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-02 hüvely alacsony ólom sárgaréz tömörítés 1/8 hüvelyk
€0.64 /Mértékegység