Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00841-02 Nyomóanya sárgaréz | AH3QAP 32WH62

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00841-02 Nyomóanya sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH3QAP Modell: 00841-02Kereszthivatkozás: 32WH62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
csatlakozásCső
AnyagSárgaréz
Nyomás150
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 8 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-0604 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€14.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-0806 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€20.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EXP 20XN22 704020-1008--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"€27.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-08 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 1/2in | AG6TGZ 46M569 700061-0811 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "€5.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-06 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 3/8 hüvelykes | AG6THA 46M570 700061-069 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€3.04
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-05 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 5/16 hüvelykes | AG6THB 46M571 700061-051 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "€2.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-04 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 1/4 hüvelykes | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€2.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00841-02 Nyomóanya sárgaréz
€1.95 /Mértékegység