Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EXP 20XN22

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 650 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EXP Modell: 704020-1008Kereszthivatkozás: 20XN22
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
€27.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás650 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "x 5 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-0604 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€14.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-0806 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€20.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-08 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 1/2in | AG6TGZ 46M569 700061-0811 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "€5.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-06 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 3/8 hüvelykes | AG6THA 46M570 700061-069 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€3.04
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-05 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 5/16 hüvelykes | AG6THB 46M571 700061-051 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "€2.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-04 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 1/4 hüvelykes | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€2.27
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-03 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz kompressziós 3/16 hüvelykes | AG6THD 46M573 700061-033 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "€1.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 650 Psi
€27.36 /Mértékegység