ANDERSEN 371000023 Párnaállomás (tm) szőnyeg fekete 2 láb szélesség | AC9YPL 3LLZ8

ANDERSEN 371000023 Párna állomás (tm) szőnyeg fekete 2 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AC9YPL Típus: 371000023Kereszthivatkozás: 3LLZ8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€109.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló drénszőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisIgen
Hátlapnitril
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.54
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz3 '2 "
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat tulajdonságaiAntimikrobiális
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
AnyagNitrilgumi
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.600 "átmérő
FelületZárt cellás nitrilhab
Vastagság7 / 16 "
Hegesztési széfIgen
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.76
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)94.74
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzőnyeg felületi mintaVastagságHegesztési széfSzélességÁr
ANDERSEN 420010035 Comfort Flow (tm) szőnyeg fekete 3 láb x 5 láb | AC9YPY 3LMD1 4200100355 láb.Átfolyó3 / 8 "Nem3 láb.€279.17
ANDERSEN 420010023 Comfort Flow (tm) szőnyeg fekete 2 láb x 3 láb | AC9YPZ 3LMD2 4200100233 láb.Átfolyó3 / 8 "Nem2 láb.€131.84
ANDERSEN 420010046 Comfort Flow (tm) szőnyeg fekete 4 láb x 6 láb | AC9YQA 3LMD4 4200100466"Átfolyó3 / 8 "Nem4 láb.€502.71
ANDERSEN 03710000459000 Párnaállomás (tm) Mat fekete 4 láb szélesség | AF4JZB 8YKH5 037100004590005 '11 "Vízelvezető furatok7 / 16 "Igen4 láb.€613.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 371000023 Párna állomás (tm) szőnyeg fekete 2 láb szélesség
€109.59 /Mértékegység