Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMS 407.03 hosszabbító, 36 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret | AD8JBF 4KKV5

AMS 407.03 hosszabbító, 36 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD8JBF Típus: 407.03Kereszthivatkozás: 4KKV5
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
€150.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztés
Csatlakozó típusa3/4 "menet
Hossz36 "
AnyagKróm-molibdén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7304907000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
AMS 407.01 hosszabbító, 12 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret | AD8JBD 4KKV3 407.0112 "€148.79
AMS 407.02 hosszabbító, 24 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret | AD8JBE 4KKV4 407.0224 "€154.13
AMS 407.04 hosszabbító, 48 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret | AD8JBG 4KKV6 407.0448 "€156.10
AMS 407.05 hosszabbító, 60 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret | AD8JBH 4KKV7 407.0560 "€178.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 407.03 hosszabbító, 36 hüvelykes hosszúság, 3/4 hüvelykes menetméret
€150.28 /Mértékegység