Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMS 403.87 Bélés, 1-3/8 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JHB 4KLW4

AMS 403.87 bélés, 1-3/8 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8JHB Típus: 403.87Kereszthivatkozás: 4KLW4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKupa bélés
Átmérő1 3 / 8 "
Hossz6"
AnyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
AMS 425.15 Bélés, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 13-3/4 hüvelykes hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JGX 4KLV9 425.153 / 4 "12 "€17.87
AMS 425.17 Bélés, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 25-3/4 hüvelykes hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JGY 4KLW1 425.173 / 4 "24 "€24.91
AMS 425.11 bélés, 1 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JGZ 4KLW2 425.111"12 "€29.61
AMS 425.13 Bélés, 1 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JHA 4KLW3 425.131"24 "€59.86
AMS 405.13 Bélés, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JHC 4KLW5 405.131 1 / 2 "6"€24.64
AMS 405.81 Bélés, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JHD 4KLW6 405.811 1 / 2 "12 "€32.92
AMS 404.27 Bélés, 2 hüvelyk átmérőjű, 1 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AD8JHE 4KLW7 404.272"1"€14.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 403.87 bélés, 1-3/8 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél
€21.91 /Mértékegység