AMS 354.25 Talajmag-mintavevő, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság | AD8JCU 4KLE3

AMS 354.25 talajmag-mintavevő, 1-1/2 hüvelyk átmérő, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD8JCU Típus: 354.25Kereszthivatkozás: 4KLE3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€883.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajmag mintavevő
Csatlakozó típusaSignature Series
Átmérő1 1 / 2 "
AnyagSzénacél
Méret1 1/2 "x 6"
típus1-1 / 2 "x 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8201906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMérettípusÁr
AMS 354.26 Talajmag-mintavevő, 2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság | AD8JCT 4KLE2 354.262"2 "x 6"2 "x 6"€843.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 354.25 talajmag-mintavevő, 1-1/2 hüvelyk átmérő, 6 hüvelyk hosszú
€883.40 /Mértékegység