Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WT-8MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 8mm 100mm L | AD6MJE 46C082

AMPCO METAL WT-8mm hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 8mm 100mm L

Raktáron
Tétel: AD6MJE Modell: WT-8MMKereszthivatkozás: 46C082
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
€230.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság36mm
Penge anyagBerillium réz
befejezTermészetes
Kezelje a színtBronz
Fogantyúhossz4.5 "
FogantyúNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Fogantyú típusaNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
SAE vagy metrikusMetric
AlakT
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete8mm
Működési szög35 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
AMPCO METAL WT-2MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2 mm20mmMetric2mm€125.54
AMPCO METAL WT-2.5MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5 mm20mmMetric2.5mm€144.49
AMPCO METAL WT-3MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3 mm20mmMetric3mm€155.61
AMPCO METAL WT-4MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4 mm150mmMetric4mm€160.25
AMPCO METAL WT-5MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5 mm28mmMetric5mm€165.81
AMPCO METAL WT-6MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6 mm32mmMetric6mm€173.82
AMPCO METAL WT-7MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7 mm35mmMetric7mm€196.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WT-8mm hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 8mm 100mm L
€230.46 /Mértékegység