Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WS-1811 villáskulcs egyenes 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4

AMPCO METAL WS-1811 villáskulcs egyenes 1-13/16 9-7/8 L

Raktáron
Tétel: AB3HGX Modell: WS-1811Kereszthivatkozás: 1TEC4 / 1APK6, 1APK8
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
€383.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeltűnő csavarkulcs
befejezTermészetes
HandleEgyenes
Fogantyú típusaEgyenes
Fejvastagság1"
AnyagAlumínium bronz
Névleges méret1-13 / 16 "
Pontok száma6
Eltolt0 fok
Teljes hossz9.88 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-13 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejvastagságAnyagNévleges méretTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL WS-1808 villáskulcs, egyenes 1-1/4 hüvelyk. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Természetes11 / 16 "Alumínium bronz1.25 "6.5 "1.25 "€261.05
AMPCO METAL WS-1809 Egyenes villáskulcs 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Természetes13 / 16 "Alumínium bronz1.437 "7.5 "1.437 "€286.94
AMPCO METAL WS-1810 villáskulcs egyenes 1-5/8in. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Természetes1"Alumínium bronz1.625 "8.75 "1.625 "€325.03
AMPCO METAL WS-1812 Egyenes villáskulcs 2 hüvelykes 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Természetes1-1 / 16 "Alumínium bronz2"10.625 "2"€407.48
AMPCO METAL WS-1808A ütős csavarkulcs 6 hegyes 1-5/16 x 7-1/2 hüvelyk | AD6MFX 46C029 WS-1808ATermészetes, szikramentes, nem mágneses, korrózióálló13 / 16 "Nikkel alumínium bronz1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "€277.44
AMPCO METAL WS-1814 ütős csavarkulcs 6 hegyes 2-3/8 x 12-1/4 hüvelyk | AD6MGE 46C036 WS-1814Természetes, szikramentes, nem mágneses, korrózióálló1.187 "Nikkel alumínium bronz2.375 "12.25 "2.375 "€560.53
AMPCO METAL WS-1809A ütős csavarkulcs 6 hegyes 1-1/2 x 8-3/4 hüvelyk | AD6MGG 46C038 WS-1809ATermészetes, szikramentes, nem mágneses, korrózióálló1"Nikkel alumínium bronz1.5 "8.75 "1.5 "€306.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WS-1811 villáskulcs egyenes 1-13/16 9-7/8 L
€383.96 /Mértékegység