Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WB-44 hullámos drótkerékkefe, 6 hüvelykes | AD9GFB 4RPT1

AMPCO METAL WB-44 hullámos drótkerékkefe, 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9GFB Modell: WB-44Kereszthivatkozás: 4RPT1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€461.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole5 / 8 "
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.6"
Arc szélessége1"
TöltőanyagAlumínium rézötvözet
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusLugas
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleÁr
AMPCO METAL WB-44A hullámos drótkerékkefe 6 hüvelyk 1 hüvelyk szélesség | AD9GFC 4RPT2 WB-44A1 / 2 "€477.01
AMPCO METAL WB-44B hullámos drótkerékkefe 6 hüvelyk 1 hüvelyk szélesség | AD9GFD 4RPT3 WB-44B3 / 4 "€418.06
AMPCO METAL WB-44C hullámos drótkerékkefe 6 hüvelyk 1 hüvelyk szélesség | AD9GFE 4RPT4 WB-44C1"€483.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WB-44 hullámos drótkerékkefe, 6 hüvelykes
€461.30 /Mértékegység