Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-1149 majomkulcs, szikramentes 3 sapka 18 hüvelykes | AD6MKF 46C107

AMPCO METAL W-1149 majomkulcs, szikrázó 3 sapka 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MKF Modell: W-1149Kereszthivatkozás: 46C107
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
€623.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
FogantyúNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Fogantyú típusaÉn-Sugár
Állkapacitás3"
ÁllkapocsNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Állkapocs típusSima
Teljes hossz18 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.86
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapacitásÁllkapocsTeljes hosszÁr
AMPCO METAL W-1148 majomkulcs alumínium bronz 15 hüvelykes hosszúság | AB3HGN 1TEB4 W-1148Alumínium bronz2-13 / 16 "Alumínium bronz15 "€587.06
AMPCO METAL W-1150 majomkulcs alumínium bronz 21 hüvelyk hosszúság | AB3HGP 1TEB5 W-1150Alumínium bronz4.125 "Alumínium bronz21 "€930.91
AMPCO METAL W-1145 majomkulcs szikramentes 1-1/2 kupak 8 in | AD6MGF 46C037 W-1145Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz1.5 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz8"€372.98
AMPCO METAL W-1147 majomkulcs, szikramentes 2-1/4 sapka 12 in | AD6MHE 46C059 W-1147Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz2.25 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz12 "€470.51
AMPCO METAL W-1146 majomkulcs, szikramentes 1-7/8 kupak, 10 hüvelyk | AD6MJZ 46C101 W-1146Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz1.875 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz10 "€439.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-1149 majomkulcs, szikrázó 3 sapka 18 hüvelyk
€623.31 /Mértékegység