Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-1147 majomkulcs, szikramentes 2-1/4 sapka 12 in | AD6MHE 46C059

AMPCO METAL W-1147 majomkulcs, szikramentes 2-1/4 sapka 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6MHE Modell: W-1147Kereszthivatkozás: 46C059

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€476.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
FogantyúNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Fogantyú típusaÉn-Sugár
Állkapacitás2.25 "
ÁllkapocsNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Állkapocs típusSima
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapacitásÁllkapocsTeljes hosszÁr
AMPCO METAL W-1148 majomkulcs alumínium bronz 15 hüvelykes hosszúság | AB3HGN 1TEB4 W-1148Alumínium bronz2-13 / 16 "Alumínium bronz15 "€631.91
AMPCO METAL W-1150 majomkulcs alumínium bronz 21 hüvelyk hosszúság | AB3HGP 1TEB5 W-1150Alumínium bronz4.125 "Alumínium bronz21 "€1,066.20
AMPCO METAL W-1145 majomkulcs szikramentes 1-1/2 kupak 8 in | AD6MGF 46C037 W-1145Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz1.5 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz8"€390.41
AMPCO METAL W-1146 majomkulcs, szikramentes 1-7/8 kupak, 10 hüvelyk | AD6MJZ 46C101 W-1146Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz1.875 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz10 "€457.69
AMPCO METAL W-1149 majomkulcs, szikramentes 3 sapka 18 hüvelykes | AD6MKF 46C107 W-1149Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz3"Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz18 "€678.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-1147 majomkulcs, szikramentes 2-1/4 sapka 12 hüvelykes
€476.64 /Mértékegység