Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL SS-1/4D11MM Aljzat 11mm Metrikus | AG2YBC 32NJ47

AMPCO METAL SS-1/4D11MM aljzat 11 mm metrikus

Raktáron
Tétel: AG2YBC Típus: SS-1/4D11MMKereszthivatkozás: 32NJ47

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€89.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz11 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret11mm
Dugasz mélysége11 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.75
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
AMPCO METAL SS-1/4D4MM aljzat, 4 mm-es metrikus | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "€84.01
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Aljzat 4-1/2mm Metrikus | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "€89.81
AMPCO METAL SS-1/4D5MM aljzat, 5 mm-es metrikus | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "€89.81
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Aljzat 5-1/2mm Metrikus | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "€83.08
AMPCO METAL SS-1/4D6MM aljzat, 6 mm-es metrikus | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "€83.41
AMPCO METAL SS-1/4D7MM aljzat, 7 mm-es metrikus | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "€97.84
AMPCO METAL SS-1/4D8MM aljzat, 8 mm-es metrikus | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "€96.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D11MM aljzat 11 mm metrikus
€89.73 /Mértékegység