Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL P-8502 Kézi Lyukasztó Szikrázásmentes 5/64 x 4-3/4 hüvelyk | AF7LWG 21XV69

AMPCO METAL P-8502 kézi lyukasztó, szikramentes 5/64 x 4-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7LWG Modell: P-8502Kereszthivatkozás: 21XV69
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
€86.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi ütés
ÉpítésAlumínium bronz
Design1 darabból
Hossz4.75 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203406000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Szikramentes, Nem mágneses, Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésHosszTipp méreteÁr
AMPCO METAL P-8522 Kézi Lyukasztó Szikramentes 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz7.75 "1"€199.18
AMPCO METAL P-8513 Kézi Lyukasztó Szikramentes 1/2 x 6 hüvelyk | AF7LVQ 21XV54 P-8513Alumínium bronz6"1 / 2 "€131.29
AMPCO METAL P-8506 Kézi Lyukasztó Szikrázásmentes 1/4 x 4-3/4 hüvelyk | AF7LVR 21XV55 P-8506Alumínium bronz4.75 "1 / 4 "€85.73
AMPCO METAL P-8506L Kézi Lyukasztó Szikrázásmentes 1/4 x 6 hüvelyk | AF7LVT 21XV56 P-8506LAlumínium bronz6"1 / 4 "€88.44
AMPCO METAL P-8503 Kézi Lyukasztó Szikrázásmentes 1/8 x 4-3/4 hüvelyk | AF7LVU 21XV57 P-8503Alumínium bronz4.75 "1 / 8 "€85.98
AMPCO METAL P-8505L Kézi Lyukasztó Szikrázásmentes 13/64 x 6 hüvelyk | AF7LVV 21XV58 P-8505LAlumínium bronz6"13 / 64 "€87.62
AMPCO METAL P-8512 Kézi Lyukasztó Szikrázásmentes 15/32 x 6 hüvelyk | AF7LVW 21XV59 P-8512Alumínium bronz6"15 / 32 "€93.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL P-8502 kézi lyukasztó, szikramentes 5/64 x 4-3/4 hüvelyk
€86.44 /Mértékegység