Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL P-1297 Központi lyukasztó Szikramentes 1-1/16 x 9-1/2 hüvelyk | AF7LWN 21XV75

AMPCO METAL P-1297 középső lyukasztó, szikramentes 1-1/16 x 9-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7LWN Modell: P-1297Kereszthivatkozás: 21XV75
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
€199.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső lyukasztó
ÁllíthatóNem
Átmérő1 1 / 16 "
befejezTermészetes
Hossz9.5 "
AnyagNikkel alumínium bronz
Darabszám1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8203406000

Termék részletek:

    • Cserélhető pont (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
AMPCO METAL P-1294 Központi lyukasztó Szikramentes 11/16 x 5-1/2 hüvelyk | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "€112.12
AMPCO METAL P-1296 Központi lyukasztó Szikramentes 15/16 x 8 hüvelyk | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"€203.38
AMPCO METAL P-1295 Központi lyukasztó Szikramentes 3/4 x 6-1/4 hüvelyk | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "€145.49
AMPCO METAL P-1292A Központi lyukasztó Szikramentes 9/16 x 4-1/4 hüvelyk | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€75.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL P-1297 középső lyukasztó, szikramentes 1-1/16 x 9-1/2 hüvelyk
€199.20 /Mértékegység