Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DWI-3/4D21MM aljzat mélykút ütés 21mm | AG2YHR 32NL07

AMPCO METAL DWI-3/4D21MM aljzat Mélykút ütés 21mm

Raktáron
Tétel: AG2YHR Típus: DWI-3/4D21MMKereszthivatkozás: 32NL07
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
€333.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagNikkel, alumínium, bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.375 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret21mm
Dugasz mélysége3.375 "
Foglalat típusaMélykút hatása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)8.57
Hajószélesség (cm)3.49
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeFoglalat típusaÁr
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Socket Impact 9/16 hüvelykes | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Hatás€235.70
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Socket Impact 5/8 hüvelykes | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Hatás€229.34
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM aljzat mélykút ütés 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "Metric17mm3.375 "Mélykút hatása€321.42
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM aljzat mélykút ütés 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "Metric18mm3.375 "Mélykút hatása€334.40
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM aljzat, mély ütés, 19 mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "Metric19mm3.375 "Mélykút hatása€333.28
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM aljzat Mélykút Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "Metric20mm3.375 "Mélykút hatása€314.99
AMPCO METAL DWI-3/4D22MM aljzat Mélykút Impact 22mm | AG2YHT 32NL08 DWI-3 / 4D22MM3.375 "Metric22mm3.375 "Mélykút hatása€306.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D21MM aljzat Mélykút ütés 21mm
€333.28 /Mértékegység