Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Deep Well Socket 9/32 Inch Sae | AG2YCK 32NJ77

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 mélykút foglalat 9/32 hüvelykes Sae

Raktáron
Tétel: AG2YCK Típus: DW-1/4D9/32Kereszthivatkozás: 32NJ77

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€144.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélykút aljzat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 15 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 32 "
Dugasz mélysége1-15 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.92
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Deep Well Socket 3/16 Inch Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "€140.15
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Deep Well Socket 7/32 Inch Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "€146.71
AMPCO METAL DW-1/4D1/4 mélykút foglalat 1/4 hüvelykes Sae | AG2YCJ 32NJ76 DW-1 / 4D1 / 41 / 4 "€157.13
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Deep Well Socket 5/16 Inch Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "€145.14
AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Deep Well Socket 11/32 Inch Sae | AG2YCM 32NJ79 DW-1 / 4D11 / 3211 / 32 "€148.44
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Deep Well Socket 3/8 Inch Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "€164.18
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 Deep Well Socket 7/16 Inch Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "€158.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 mélykút foglalat 9/32 hüvelykes Sae
€144.90 /Mértékegység