Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL D-24 Drift Pin Straight 1/2 x 10 Szikramentes | AD9GEE 4RPN1

AMPCO METAL D-24 Drift Pin Straight 1/2 x 10 Szikramentes

Raktáron
Tétel: AD9GEE Modell: D-24Kereszthivatkozás: 4RPN1
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
€118.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrift Pin, egyenes típusú
ÉpítésAlumínium bronz
Design1 darabból
Hex1-1 / 8 "
Hossz10 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 2 "
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
AMPCO METAL D-20 Drift Pin Straight 1/4 x 6 Szikramentes | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "€37.92
AMPCO METAL D-21 Drift Pin Straight 9/32 x 6 Szikramentes | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "€49.91
AMPCO METAL D-22 Drift Pin Straight 5/16 x 10 Szikramentes | AD9GEC 4RPL8 D-2213 / 16 "8"5 / 16 "€70.45
AMPCO METAL D-23 Drift Pin Straight 7/16 x 10 Szikramentes | AD9GED 4RPL9 D-2315 / 16 "10 "7 / 16 "€92.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL D-24 Drift Pin Straight 1/2 x 10 Szikramentes
€118.75 /Mértékegység