Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL D-20 Drift Pin Straight 1/4 x 6 Szikramentes | AD9GEA 4RPL6

AMPCO METAL D-20 Drift Pin Straight 1/4 x 6 Szikramentes

Raktáron
Tétel: AD9GEA Modell: D-20Kereszthivatkozás: 4RPL6
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
€37.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrift Pin, egyenes típusú
ÉpítésAlumínium bronz
Design1 darabból
Hex1 / 2 "
Hossz6"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 4 "
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
AMPCO METAL D-21 Drift Pin Straight 9/32 x 6 Szikramentes | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "€49.09
AMPCO METAL D-22 Drift Pin Straight 5/16 x 10 Szikramentes | AD9GEC 4RPL8 D-2213 / 16 "8"5 / 16 "€74.16
AMPCO METAL D-23 Drift Pin Straight 7/16 x 10 Szikramentes | AD9GED 4RPL9 D-2315 / 16 "10 "7 / 16 "€92.89
AMPCO METAL D-24 Drift Pin Straight 1/2 x 10 Szikramentes | AD9GEE 4RPN1 D-241-1 / 8 "10 "1 / 2 "€116.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL D-20 Drift Pin Straight 1/4 x 6 Szikramentes
€37.80 /Mértékegység