Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Szikramentes | AD9GEF 4RPN2

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Szikramentes

Raktáron
Tétel: AD9GEF Modell: D-1Kereszthivatkozás: 4RPN2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€74.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrift Pin, hordótípus
ÉpítésAlumínium bronz
Design1 darabból
Hex11 / 16 "
Hossz8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 16 "
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésHexTipp méreteÁr
AMPCO METAL D-4 Drift Pin hordó Szikramentes 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019 D-4Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz1-1 / 16 "9 / 16 "€123.13
AMPCO METAL D-2 Drift Pin Barrel 5/16 x 8 Szikramentes | AD9GEG 4RPN3 D-2Alumínium bronz13 / 16 "5 / 16 "€96.95
AMPCO METAL D-3 Drift Pin Barrel 7/16 x 8 Szikramentes | AD9GEH 4RPN4 D-3Alumínium bronz15 / 16 "7 / 16 "€119.27
AMPCO METAL D-5 Drift Pin Barrel 11/16 x 8 Szikramentes | AD9GEJ 4RPN5 D-5Alumínium bronz1-3 / 16 "11 / 16 "€157.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Szikramentes
€74.72 /Mértékegység