Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01049.037.0125 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AB9UUG 2FE26

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 3/8-16 X 1-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9UUG Modell: U01049.037.0125Kereszthivatkozás: 2FE26

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€37.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű reteszelő csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezHorganyzott
Karima Dia.13 / 16 "
Fokozat5
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaReteszelő karima
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 3/8-16 X 1-1/4, 25PK
€37.95 /csomag