Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON TL-W5MC1 Proximity Sensor Induktív Npn Nem | AE7ZMY 6C830

OMRON TL-W5MC1 közelségérzékelő induktív Npn sz

Raktáron
Tétel: AE7ZMY Modell: TL-W5MC1Kereszthivatkozás: 6C830
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
€135.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú közelség-érzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusa3 Huzal NPN
Mélység10mm
Detektáló távolság5mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz30.5mm
Max. Aktuális terhelés100mA
Működési frekvencia500 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Piros érzékelő jelző, Fordított polaritásvédelem, Túlfeszültség-csillapító

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagCase MaterialMélységHosszMűködési frekvenciaÁrnyékolt / árnyékolatlanSzélességÁr
OMRON TL-W3MC1 Proximity Sensor Induktív Npn Nem | AE7ZMX 6C829 TL-W3MC1MűanyagMűanyag6mm27mm600 Hzvédtelen10mm€160.95
OMRON TL-W5E1 Proximity Sensor Induktív Npn Nem | AE7ZMZ 6C831 TL-W5E1FémAlumínium10mm52mm300 HzÁrnyékolt24.9mm€190.37
OMRON TL-W5E2 Proximity Sensor Induktív Npn Nc | AE7ZNA 6C832 TL-W5E2FémAlumínium10mm52mm300 HzÁrnyékolt24.9mm€203.90
OMRON TL-W20ME1 Proximity Sensor Induktív Npn Nem | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1MűanyagMűanyag23mm73mm40 Hzvédtelen40mm€252.61
OMRON TL-W20ME2 Proximity Sensor Induktív Npn Nc | AE7ZNC 6C834 TL-W20ME2MűanyagMűanyag23mm73mm40 Hzvédtelen40mm€260.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON TL-W5MC1 közelségérzékelő induktív Npn sz
€135.33 /Mértékegység