Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 8264 szikramentes tűfogó 6-1/4 hüvelykes | AH8DLF 38HY09

AMPCO METAL 8264 Szikramentes tű orrfogó 6-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8DLF Típus: 8264Kereszthivatkozás: 38HY09
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
€507.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 9 / 16 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagBerillium réz
Max. Állkapocsnyitás2.375 "
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNem Tether képes
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Igen
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 8264 Szikramentes tű orrfogó 6-1/4 hüvelyk
€507.47 /Mértékegység