Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 7424 Fix villáskulcs 4-5/16 - 4-9/16 hüvelyk | AF7MBA 21XW98

AMPCO METAL 7424 fix villáskulcs 4-5/16 - 4-9/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7MBA Típus: 7424Kereszthivatkozás: 21XW98

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€383.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix csavarkulcs
Kapacitás4-5/16 to 4-9/16"
befejezNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Horogmélység3 / 16 "
Horog vastagsága1 / 2 "
Hossz15.25 "
AnyagNikkel alumínium bronz
Teljes hossz13.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr
AMPCO METAL 7408 Fix villáskulcs 1-5/16 - 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€174.02
AMPCO METAL 7426 Fix villáskulcs 4-11/16 - 5-1/8 hüvelyk | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€351.32
AMPCO METAL 7400 Fix villáskulcs 15/32 - 9/16 hüvelyk | AF7MBC 21XX01 740015/32 - 9/16 "4.25 "4.25 "€98.55
AMPCO METAL 7428 Fix villáskulcs 5-5/16 - 5-3/4 hüvelykes | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€502.57
AMPCO METAL 7430 Fix villáskulcs 6-1/8 - 6-1/2 hüvelykes | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€506.92
AMPCO METAL 7402 Fix villáskulcs 5/8 - 13/16 hüvelykes | AF7MBF 21XX04 74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€110.29
AMPCO METAL 7404 Fix villáskulcs 31/32 - 1-1/8 hüvelyk | AF7MBG 21XX05 740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€124.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 7424 fix villáskulcs 4-5/16 - 4-9/16 hüvelyk
€383.93 /Mértékegység