AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 szűrőház 2 hüvelykes Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Szűrőház 2 hüvelykes Npt Flow 110 Gpm

Raktáron
Tétel: AB2XDC Modell: 1-2221-2151-0000Kereszthivatkozás: 1PHP5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€618.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Kapcsolat típusaNPT
Áramlási sebesség110 gpm
Magasság24.875 "
Ház anyagaPoliamid / üvegszálak
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Méret2 "NPT
Szélesség10 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.635
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421990080
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHáz anyagaMéretSzélességÁr
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Szűrőház 1 1/2 hüvelyk Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151 0000-60 gpm10.75 "Poliacetál1-1 / 2 "NPT11.88 "€120.49
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"Acetál3 / 4 "NPT6.38 "€40.16
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Szűrőház 1 hüvelyk Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151 0000-30 gpm7"Acetál1 "NPT8"€81.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Szűrőház 2 hüvelykes Npt Flow 110 Gpm
€618.87 /Mértékegység