Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Szűrőház 1 1/2 hüvelyk Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Szűrőház 1 1/2 hüvelykes Npt Flow 45 Gpm

Raktáron
Tétel: AB2XDB Modell: 1-1601-1151-0000Kereszthivatkozás: 1PHP4
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
€123.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Áramlási sebesség60 gpm
Magasság10.75 "
Ház anyagaPoliacetál
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Méret1-1 / 2 "NPT
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421990080
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHáz anyagaMéretSzélességÁr
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 szűrőház 2 hüvelykes Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151 0000-110 gpm24.875 "Poliamid / üvegszálak2 "NPT10 15 / 16 "€618.87
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"Acetál3 / 4 "NPT6.38 "€41.16
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Szűrőház 1 hüvelyk Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151 0000-30 gpm7"Acetál1 "NPT8"€85.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Szűrőház 1 1/2 hüvelykes Npt Flow 45 Gpm
€123.48 /Mértékegység