Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 32UK34 nem világító nyomógomb 22mm fém | AH3LEZ

POWER FIRST 32UK34 Nem megvilágított nyomógomb 22mm fém

Raktáron
Tétel: AH3LEZ Modell: 32UK34

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€29.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagFém
ElőlapKróm öntött alumínium
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40 mm-es gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAkcióAlapanyagElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaTételÁr
POWER FIRST 32UK32 nem megvilágított nyomógomb 22mm fém | AH3LEX 32UK32FémPillanatnyi nyomásFémKróm öntött alumíniumZöld1ZFémMegvilágítatlan nyomógomb€29.67
POWER FIRST 32UK35 Vészleállító nyomógomb piros | AH3LFA 32UK35MűanyagKarbantartott nyomógomb / kulcs kioldásMűanyagMűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagVészleállító nyomógomb€86.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 32UK34 Nem megvilágított nyomógomb 22mm fém
€29.67 /Mértékegység