AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-836-1 1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 36 hüvelykes, 3 fázisú, 1-1/2 LE | AG3QHF 33TD90

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 36 hüvelykes, 3 fázisú, 1-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AG3QHF Model: BRV-836-1 1/2-3-EXPKereszthivatkozás: 33TD90

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,660.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság49.25 "
Alap hossza51 "
Alapszélesség51 "
Csapágy típusÁgyazat
Dia Dia.36 "
CFM @ 0.000-In. SP13660
CFM @ 0.125-In. SP12012
CFM @ 0.250-In. SP9579
CFM @ 0.375-In. SP7240
CFM @ 0.500-In. SP5000
CFM tartomány13660-5000
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM720
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
HP1-1/2
Max. BHP1.19
Max. Bemeneti hőm.70 ° F
Max. Működési erősítők2.2
Motoros HP1.5
Motor Hz60
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
motor feszültség230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.36 "
Teljes magasság49.25 "
Fázis3
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAlumínium
RPM tartomány720
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)0.875
Tengely Dia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.21
Sebesség ellenőrzésN
Sebesség szabályozhatóN
típusTengelyirányú
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.5
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)144.78
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.500-In. SPCFM tartományFan RPMHPMax. BHPÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,198.78
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/2 LE | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,131.52
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,617.71
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes, 3 fázisú, 1/2 LE | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,676.15
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,814.26
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,557.73
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€5,351.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 36 hüvelykes, 3 fázisú, 1-1/2 LE
€6,660.25 /Mértékegység