AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-52Y-3-EXP Férfi hűtő 2 irányban elforgatható járománnyal, 36 hüvelykes méret, 5 LE, 23000 CFM, alumínium

Tétel: CE8DRL Típus: 36DA-52Y-3-EXP
€5,326.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.36 "
meghajtó típusaKözvetlen
HP5
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis3
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.HPMotor fordulatszámFázisFeszültségÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/41Y-3-EXP Férfi hűtő 2 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,481.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/41Y-3-TEFC férfi hűtő 2 irányban forgatható kengyellel, 18 hüvelykes méret, 3050 CFM, alumínium | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/42Y-1-EXP Férfi hűtő 2 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,835.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/42Y-1-TEFC férfi hűtő 2 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 3050 CFM, alumínium | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/42Y-3-EXP Férfi hűtő 2 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,670.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/42Y-3-TEFC férfi hűtő 2 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 3050 CFM, alumínium | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/32Y-1-EXP Férfi hűtő 2 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,922.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-52Y-3-EXP Férfi hűtő 2 irányban elforgatható járománnyal, 36 hüvelykes méret, 5 LE, 23000 CFM, alumínium
€5,326.86 /Mértékegység