AMERIKAI FÁKLA TIPP 280011 csatlakozó anya, 2.5 S Méret | AG9UJP 22HP42

AMERICAN TORCH TIP 280011 csatlakozó anya, 2.5 S méret

Tétel: AG9UJP Típus: 280011Kereszthivatkozás: 22 LE

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Nut
Méret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0272
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 281003 Összekötő anya | AG9UCH 22HL71 281003--
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 46713300320 Összekötő anya, 1.5 mm-es méret | AG9UEU 22HM46 467133003201.5 "-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 281329 Összekötő anya | AG9UKR 22HR03 281329--
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP P0352-311-00001 csatlakozó anya, M1.5 méret | AG9ULL 22HR34 P0352-311 00001-M1.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 280011 csatlakozó anya, 2.5 S méret