AMERIKAI FÁKLA TIPP 46713300320 Összekötő anya, 1.5 mm-es méret | AG9UEU 22HM46

AMERICAN TORCH TIP 46713300320 Összekötő anya, 1.5 mm-es méretű

Cikkszám: AG9UEU Típus: 46713300320Kereszthivatkozás: 22HM46

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Nut
Méret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 281003 Összekötő anya | AG9UCH 22HL71 281003--
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 280011 csatlakozó anya, 2.5 S Méret | AG9UJP 22HP42 2800112.5 "-
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP 281329 Összekötő anya | AG9UKR 22HR03 281329--
ajánlatkérés
AMERIKAI FÁKLA TIPP P0352-311-00001 csatlakozó anya, M1.5 méret | AG9ULL 22HR34 P0352-311 00001-M1.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 46713300320 Összekötő anya, 1.5 mm-es méretű