AMERICAN TORCH TIP 106Q7-3 Cutting Tip Size 3 | AG2DNX 31GT72

AMERICAN TORCH TIP 106Q7-3 Vágóhegy 3-ös méret

Tétel: AG2DNX Modell: 106Q7-3Kereszthivatkozás: 31GT72

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Láng típusaKözepes előmelegítés
Üzemanyag nyomása3.6 psi
GázszolgáltatásNatural Gas
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás100 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret3"
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága2"
típus2 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.78
Hajó hossza (cm)2.16
Hajószélesség (cm)2.16
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásMérettípusÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 164-10 Vágóhegy 10-es méret | AG2CEB 31GJ57 164-10Erős előmelegítésAcetilén101 Piece€54.18
AMERICAN TORCH TIPP 164-2 Vágóhegy, 2-es méret | AG2CEE 31GJ61 164-2Erős előmelegítésAcetilén2"1 Piece€34.64
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 vágóhegy, 1-es méret | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Közepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€29.86
AMERICAN TORCH TIPP 6290NFF-1-CHROMED vágóhegy, 1-es méret | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€35.57
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 vágóhegy, 2-es méret | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Közepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€29.81
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED vágóhegy, 2-es méret | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€33.94
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Vágóhegy 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Közepes előmelegítésAcetilén001 Piece€63.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 106Q7-3 Vágóhegy 3-ös méret