Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI LÁR ASL40N Lakatkulcsos Különböző 1 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet | AE8KWJ 6DPY3

AMERICAN LOCK ASL40N lakatkulcsos különböző 1 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet

Raktáron
Tétel: AE8KWJ Modell: ASL40NKereszthivatkozás: 6DPY3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€53.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat a Bumpstop-tal
Karosszéria befejezéseCink-kromát bevonattal
Testmagasság1 7 / 10 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekSárgaréz
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
BillentyűzésIgen
Nemzeti raktárszám5340-01-346 7462-
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma5
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaBórötvözet
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301102000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTest szélességeszínekBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaweatherabilityÁr
AMERICAN LOCK A5200GLN Lakatkulcsos Különböző 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNAcél1.75 "Ezüst5 / 16 "1.125 "Edzett bórötvözet acélKiváló korrózióállóság€48.42
AMERIKAI ZÁR A5200GLWN Lakatkulcsos Különböző 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNAcél1.75 "Ezüst5 / 16 "1.125 "Edzett bórötvözet acélKiváló korrózióállóság€53.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40N lakatkulcsos különböző 1 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet
€53.26 /Mértékegység