Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2010-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1-8 menet | AD3HCG 3ZGR7

KEN FORGING K2010-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1-8 menet

Raktáron
Tétel: AD3HCG Modell: K2010-ZNKereszthivatkozás: 3ZGR7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-13 / 16 "
Szem kívül Dia.3-9 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5.94 "hogy 6.31"
Shank Dia.1"
A szár hossza2.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1-8
Működési terheléshatár9,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2010-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1-8 menet
€36.37 /Mértékegység