Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI ZÁR A5200GLWN Lakatkulcsos Különböző 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AE8KWH 6DPY2

AMERICAN LOCK A5200GLWN lakatkulcsos különböző 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs bór acél

Raktáron
Tétel: AE8KWH Típus: A5200GLWNKereszthivatkozás: 6DPY2
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
€53.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat a Bumpstop-tal
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseCink-kromát bevonattal
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.75 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
BillentyűzésIgen
Nemzeti raktárszám534000-158-3807
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma5
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaEdzett bórötvözet acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityKiváló korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301102000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTest szélességeszínekBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaweatherabilityÁr
AMERICAN LOCK A5200GLN Lakatkulcsos Különböző 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNAcél1.75 "Ezüst5 / 16 "1.125 "Edzett bórötvözet acélKiváló korrózióállóság€48.42
AMERIKAI LÁR ASL40N Lakatkulcsos Különböző 1 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet | AE8KWJ 6DPY3 ASL40NSárgaréz1.5 "Sárgaréz1 / 4 "1"BórötvözetNagy korrózióállóság€53.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLWN lakatkulcsos különböző 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs bór acél
€53.55 /Mértékegység