Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI LAKAT A1106KAS3YLW Kizárás Lakat kulcsos Egyformán Sárga 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AF3NWA 8A821

AMERICAN LOCK A1106KAS3YLW Reteszelő lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3NWA Típus: A1106KAS3YLWKereszthivatkozás: 8A821
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
€115.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínSárga
Testmagasság1.875 "
Testhossz1.875 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekSárga
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus5 tűs pohár henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaKrómozott bóracél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8301104000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
AMERIKAI LAKAT A1106KAGRN SETOF12 Reteszelő Lakat Kulcsos Zöld 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AF3NUQ 8A593 A1106KAGRN SETOF12ZöldZöld€360.62
AMERIKAI LAKAT A1106KAS6BLU Reteszelő lakat kulcsos Kék 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AF3NWB 8A822 A1106KAS6BLUKékKék€193.10
AMERIKAI LAKAT A1106KAS3GRN Kizárás Lakat kulcsos Egyformán zöld 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNZöldZöld€115.71
AMERIKAI LAKAT A1106KAS6YLW Kizárás Lakat kulcsos Egyformán Sárga 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWSárgaSárga€193.10
AMERICAN LOCK A1106KAS3BLU Kizárás Lakat kulcsos Kék 1/4 hüvelykes - 3 db | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUKékKék€115.71
AMERIKAI LAKAT A1106KARED SETOF12 Reteszelő lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AF4MGT 9CEF6 A1106KARED SETOF12PirosPiros€360.62
AMERIKAI LAKAT A1106KABLU SETOF12 Kizárás Lakat kulcsos Kék 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AF4RAJ 9GDF4 A1106KABLU SETOF12KékKék€360.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS3YLW Reteszelő lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes – 3 db-os csomag
€115.71 /Mértékegység