Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAF4 Weld Nut 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK | AB2CTN

APPROVED VENDOR 1LAF4 hegesztett anya 3/8-24 1 1/8 x 5/8, 10PK

Raktáron
Tétel: AB2CTN Modell: 1LAF4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€33.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza1.125 "
Alapvastagság9 / 64 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.7 / 16 "
Pilóta magasság0.090 "
Pilóta lyukméret29 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.344 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF4 hegesztett anya 3/8-24 1 1/8 x 5/8, 10PK
€33.46 /csomag