AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36571 horgonybilincs, 24000 lbs. Terhelhetőség, 5.75 hüvelyk szélesség | CD6KVB

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36571 horgonybilincs, 24000 font Terhelhetőség, 5.75 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KVB Típus: 36571

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs
Osztály3
FokozatA
Belső hossza4.69 "
Belső szélesség3.25 "
Terhelhetőség24000 lbs.
Névleges méret1-1 / 4 "
Nyitó szélesség2.03 "
Teljes magasság8.25 "
Pin Dia.1.38 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság1.25 "
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2695
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)19.08
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Tervezési tényező: A minimális maximális terhelés az üzemi terhelési határ ötszöröse. Csavar típusú horgonybilincsek vékony fejű csavarral és anyával sasszeggel.
  • Műszaki adatok: Megfelel az RR – C szövetségi specifikációnak, IVA típus, A fokozat, 3. osztály
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTerhelhetőségTeljes magasságSzélességBelső szélességNyitó szélességBelső hosszaPin Dia.Ár
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36511 horgonybilincs, 2000 lbs. Terhelhetőség, 1.78 hüvelyk szélesség | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€33.70
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36521 horgonybilincs, 3000 lbs. Terhelhetőség, 2.03 hüvelyk szélesség | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€40.45
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36531 horgonybilincs, 4000 lbs. Terhelhetőség, 2.31 hüvelyk szélesség | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€46.11
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36541 horgonybilincs, 6500 lbs. Terhelhetőség, 2.94 hüvelyk szélesség | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€59.64
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36551 horgonybilincs, 13000 lbs. Terhelhetőség, 4.03 hüvelyk szélesség | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"€141.44
AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 36561 horgonybilincs, 19000 lbs. Terhelhetőség, 5.16 hüvelyk szélesség | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€178.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36571 horgonybilincs, 24000 font Terhelhetőség, 5.75 hüvelyk szélesség
€246.27 /Mértékegység