Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36551 horgonybilincs, 13000 lbs. Terhelhetőség, 4.03 hüvelyk szélesség | CD6KUZ

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36551 horgonybilincs, 13000 font Terhelhetőség, 4.03 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KUZ Típus: 36551
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
€141.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs
Osztály3
FokozatA
Belső hossza3.31 "
Belső szélesség2.28 "
Terhelhetőség13000 lbs.
Névleges méret7 / 8 "
Nyitó szélesség1.44 "
Teljes magasság5.83 "
Pin Dia.1"
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.88 "
Szélesség4.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)17.35
Hajó hossza (cm)14.5
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: kovácsolt nagy szilárdságú acél
  • Leírás: A Scissor-Lok® útlemezemelő rendszer a legnagyobb kényelem és biztonság az útlemezek elhelyezéséhez, mozgatásához és tárolásához. Az ADB lemez és szerszám a rendelkezésre álló legnagyobb kapacitás, 5:1 tervezési tényezővel. Lehetővé teszi a gyors, egykezes rögzítést, szerszám nélküli felszerelést és eltávolítást, valamint könnyen tisztítható. Megszünteti a lemez felfeszítését a rögzítéshez és a szükséges minimális lemezelőkészítést – csak vágjon egy lyukat, és hegessze be a lemezt. A tároláshoz akadálymentes lemezfelületet biztosít
  • Tervezési tényező: Minimum 5:1, Névleges terhelés: 10,000 XNUMX font
  • Kivitel: fekete oxid
  • Mozgási tartomány: 180 fokban elforgatható
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTerhelhetőségTeljes magasságSzélességBelső szélességNyitó szélességBelső hosszaPin Dia.Ár
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36511 horgonybilincs, 2000 lbs. Terhelhetőség, 1.78 hüvelyk szélesség | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€33.70
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36521 horgonybilincs, 3000 lbs. Terhelhetőség, 2.03 hüvelyk szélesség | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€40.45
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36531 horgonybilincs, 4000 lbs. Terhelhetőség, 2.31 hüvelyk szélesség | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€46.11
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36541 horgonybilincs, 6500 lbs. Terhelhetőség, 2.94 hüvelyk szélesség | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€59.64
AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 36561 horgonybilincs, 19000 lbs. Terhelhetőség, 5.16 hüvelyk szélesség | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€178.98
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36571 horgonybilincs, 24000 lbs. Terhelhetőség, 5.75 hüvelyk szélesség | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€246.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36551 horgonybilincs, 13000 font Terhelhetőség, 4.03 hüvelyk szélesség
€141.44 /Mértékegység