Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36531 horgonybilincs, 4000 lbs. Terhelhetőség, 2.31 hüvelyk szélesség | CD6KUX

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36531 horgonybilincs, 4000 font Terhelhetőség, 2.31 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KUX Típus: 36531
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
€46.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs
Osztály3
FokozatA
Belső hossza1.88 "
Belső szélesség1.31 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Névleges méret1 / 2 "
Nyitó szélesség0.81 "
Teljes magasság3.28 "
Pin Dia.0.63 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.5 "
Szélesség2.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)10.87
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Tervezési tényező: A minimális maximális terhelés az üzemi terhelési határ ötszöröse. Csavar típusú horgonybilincsek vékony fejű csavarral és anyával sasszeggel.
  • Műszaki adatok: Megfelel az RR – C szövetségi specifikációnak, IVA típus, A fokozat, 3. osztály
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTerhelhetőségTeljes magasságSzélességBelső szélességNyitó szélességBelső hosszaPin Dia.Ár
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36511 horgonybilincs, 2000 lbs. Terhelhetőség, 1.78 hüvelyk szélesség | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€33.70
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36521 horgonybilincs, 3000 lbs. Terhelhetőség, 2.03 hüvelyk szélesség | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€40.45
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36541 horgonybilincs, 6500 lbs. Terhelhetőség, 2.94 hüvelyk szélesség | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€59.64
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36551 horgonybilincs, 13000 lbs. Terhelhetőség, 4.03 hüvelyk szélesség | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"€141.44
AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 36561 horgonybilincs, 19000 lbs. Terhelhetőség, 5.16 hüvelyk szélesség | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€178.98
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36571 horgonybilincs, 24000 lbs. Terhelhetőség, 5.75 hüvelyk szélesség | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€246.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36531 horgonybilincs, 4000 font Terhelhetőség, 2.31 hüvelyk szélesség
€46.11 /Mértékegység