AME INTERNATIONAL 24425 Gumiabroncsfelfújó ketrec 2 Bar | AC6GXZ 33W468

AME INTERNATIONAL 24425 Gumiabroncsfelfújó ketrec 2 bar

Raktáron
Tétel: AC6GXZ Típus: 24425Kereszthivatkozás: 33W468

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,161.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs-felfújó ketrec
Magasság50 "
típus2 Bar
súlya66 font.
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alapszélesség x hossz (hüvelyk) (27 x 17)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
AME INTERNATIONAL 24420 Hordozható gumiabroncs-felfújó 2 bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Hordozható 2-bár17 "€1,085.98
AME INTERNATIONAL 24430 Gumiabroncsfelfújó ketrec 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,442.47
AME INTERNATIONAL 24440 gumiabroncs felfújó ketrec 4 bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,770.05
AME INTERNATIONAL 24450 gumiabroncs felfújó ketrec 5 bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "€1,942.40
AME INTERNATIONAL 24455 gumiabroncs felfújó ketrec, 5 bar földmunkagép | AC6GYD 33W472 2445566 "5 bar Földmotor34 "€3,288.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AME INTERNATIONAL 24425 Gumiabroncsfelfújó ketrec 2 bar
€1,161.03 /Mértékegység