AME INTERNATIONAL 24450 gumiabroncs felfújó ketrec 5 bar | AC6GYC 33W471

AME INTERNATIONAL 24450 Gumiabroncsfelfújó ketrec 5 bar

Raktáron
Tétel: AC6GYC Típus: 24450Kereszthivatkozás: 33W471

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,942.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs-felfújó ketrec
Magasság55 "
típus5 Bar
súlya182 font.
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.9
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alapszélesség x hossz (hüvelyk) (26 x 41)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
AME INTERNATIONAL 24420 Hordozható gumiabroncs-felfújó 2 bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Hordozható 2-bár17 "€1,085.98
AME INTERNATIONAL 24425 Gumiabroncsfelfújó ketrec 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "€1,161.03
AME INTERNATIONAL 24430 Gumiabroncsfelfújó ketrec 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,442.47
AME INTERNATIONAL 24440 gumiabroncs felfújó ketrec 4 bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,770.05
AME INTERNATIONAL 24455 gumiabroncs felfújó ketrec, 5 bar földmunkagép | AC6GYD 33W472 2445566 "5 bar Földmotor34 "€3,288.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AME INTERNATIONAL 24450 Gumiabroncsfelfújó ketrec 5 bar
€1,942.40 /Mértékegység