AME INTERNATIONAL 24455 gumiabroncs felfújó ketrec, 5 bar földmunkagép | AC6GYD 33W472

AME INTERNATIONAL 24455 Gumiabroncsfelfúvó ketrec, 5 bar földmunkagép

Tétel: AC6GYD Típus: 24455Kereszthivatkozás: 33W472
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,979.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs-felfújó ketrec
Magasság66 "
típus5 bar Földmotor
súlya227 font.
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.4
Hajó magassága (cm)185.42
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csökkenti a gumiabroncs robbanás okozta sérülések esélyét
    • Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, alacsony felvételi magassággal
    • Az OSHA szabványainak megfelelően tervezték
    • 157 psi nyomáson tesztelt

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
AME INTERNATIONAL 24420 Hordozható gumiabroncs-felfújó 2 bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Hordozható 2-bár17 "€1,085.98
AME INTERNATIONAL 24425 Gumiabroncsfelfújó ketrec 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "€1,161.03
AME INTERNATIONAL 24430 Gumiabroncsfelfújó ketrec 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,442.47
AME INTERNATIONAL 24440 gumiabroncs felfújó ketrec 4 bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,770.05
AME INTERNATIONAL 24450 gumiabroncs felfújó ketrec 5 bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "€1,942.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AME INTERNATIONAL 24455 Gumiabroncsfelfúvó ketrec, 5 bar földmunkagép
€3,979.62 /Mértékegység