Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T1656220 nyitott keretes transzformátor, 16 VAC, 56 VA, 220 VAC | CE6FCL

ALTRONIX T1656220 nyitott keretes transzformátor, 16 VAC, 56 VA, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6FCL Típus: T1656220
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
€87.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.34
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX T12100 nyitott keretes transzformátor, 12 V AC, 8.3 A, 115 V AC | CE6FCC T12100-
ajánlatkérés
ALTRONIX T12175 nyitott keretes transzformátor, 12 V AC, 14.5 A, 115 V AC | CE6FCD T12175€125.55
ALTRONIX T16100220 nyitott keretes transzformátor, 16 V AC 100 VA, 220 V AC | CE6FCF T16100220€114.72
ALTRONIX T16100C nyitott keretes transzformátor, házzal, 16 V AC 100 VA, 115 V AC | CE6FCG T16100C€249.48
ALTRONIX T16175 nyitott keretes transzformátor, 16 VAC, 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T16175€193.47
ALTRONIX T1618300 nyitott keretes transzformátor, 16/18 VAC, 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T1618300€383.46
ALTRONIX T1618300K nyitott keretes transzformátor, 16/18 VAC, 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K€318.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T1656220 nyitott keretes transzformátor, 16 VAC, 56 VA, 220 VAC
€87.62 /Mértékegység