Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX SMP5PMCTX tápegység töltő, egy kimenet, 12 VDC vagy 24 VDC kimenet | AE2AFW 4WAY4

ALTRONIX SMP5PMCTX tápegység töltő, egy kimenet, 12 VDC vagy 24 VDC kimenet

Raktáron
Tétel: AE2AFW Modell: SMP5PMCTXKereszthivatkozás: 4WAY4
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
€451.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 4 A Felügyelt
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram4A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimeneti áramÁr
ALTRONIX SMP7PMCTX felügyelt tápegység / töltő, 12 / 24 VDC, 6A kimenet | AE2AGA 4WAY9 SMP7PMCTXTápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 A Felügyelt6A€554.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX SMP5PMCTX tápegység töltő, egy kimenet, 12 VDC vagy 24 VDC kimenet
€451.85 /Mértékegység