ALTRONIX Felügyelt tápegységek/töltők


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 3.25 , Ház magassága (in.): 13.50 , Ház szélessége (in.): 13.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 12 V vagy 24 V DC , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Tápegység / töltő , Kimeneti feszültség: 12 V vagy 24 V DC
StílusModellTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
A
SMP5PMCTX
Tápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 4 A Felügyelt4A€451.85
B
SMP7PMCTX
Tápegység 12 V DC vagy 24 V DC @ 6 A Felügyelt6A€554.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?