Az Altronix SMP5 tápegység szabályozott teljesítményt biztosít többféle feszültségopcióval, beleértve a 6VDC, 12VDC vagy 24VDC, mindezt 4A maximális kimeneti áram mellett. Ez a tápegység ideális olyan elektronikus és biztonsági alkalmazásokhoz, amelyek megbízható és stabil áramforrást igényelnek.
Jellemzők:
- Az Altronix SMP5 tápegység sokoldalú feszültségátalakítást kínál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy 6 VDC, 12 VDC vagy 24 VDC kimenetet válasszanak, így különféle elektronikus eszközökhöz illeszthető.
- Ez a táptöltő robusztus 4A tápáramot kínál, amely elegendő teljesítményt biztosít az olyan igényes alkalmazásokhoz, mint a beléptető-, biztonsági és CCTV rendszerek.
- Tartalmaz egy beépített töltőt zárt ólom-savas vagy gél típusú akkumulátorokhoz, amely tartalék tápellátást biztosít elektromos kimaradások esetén.
- Ez az egység szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetekkel rendelkezik, biztosítva a csatlakoztatott tartozékok stabil és tiszta tápellátását.
- Rövidzárlati és termikus túlterhelés elleni védelmi mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek növelik a csatlakoztatott eszközök biztonságát és élettartamát.
- Ez a tápegység nulla feszültségesést biztosít, amikor akkumulátoros tartalékra vált, így biztosítva a zökkenőmentes működést áramkimaradás esetén.
- Rendkívül kompakt kialakítású, így szűk helyű telepítésekhez is alkalmas, és akkumulátorkábelekkel is rendelkezik a kényelmes beállítás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatom egyidejűleg az SMP5 tápegységet 6VDC, 12VDC és 24VDC alkalmazásokhoz?
V. Nem, az SMP5 úgy van konfigurálva, hogy egyszerre egyetlen kimeneti feszültséget biztosítson, amely a három lehetőség közül választható.
K. Milyen típusú akkumulátorok kompatibilisek a beépített töltővel az akkumulátor tartalék feltöltéséhez?
V. A beépített töltő kompatibilis a zárt ólom-savas vagy gél típusú akkumulátorokkal, rugalmasságot biztosítva a tartalék áramforrás kiválasztásában.
K. Léteznek LED-jelzők az SMP5 tápegység töltő állapotának figyelésére?
V. Igen, az SMP5 tápegység AC bemeneti és egyenáramú kimeneti LED-jelzőkkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a tápegység állapotának egyszerű nyomon követését.