Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX PoE60 tápegység/töltő, 56VDC/75W | CE6GBE

ALTRONIX PoE60 tápegység/töltő, 56VDC/75W

Raktáron
Tétel: CE6GBE Modell: PoE60
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
€435.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)25.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX FireSwitch108 NAC tápegység, 4 A osztály, 8 B osztály, 24 VDC, 10 A, 115 VAC | CE6FYK Tűzkapcsoló108€1,286.67
ALTRONIX OLS120D2X tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€463.94
ALTRONIX OLS120D2 tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC, kártya | CE6FZR OLS120D2€345.50
ALTRONIX Maximal 11EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 3.5A, 220VAC | CE6FZT Maximum 11EV-
ajánlatkérés
ALTRONIX Maximal33EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 6A, 220VAC | CE6FZU Maximum 33EV€1,755.60
ALTRONIX Maximal55EV tápegység/töltő, kettős 12VDC kimenet, egyenként 9.5A, 220VAC | CE6FZV Maximum 55EV€1,533.84
ALTRONIX Maximal77EV tápegység/töltő, kettős 24VDC kimenet, egyenként 9.7A, 220VAC | CE6FZW Maximum 77EV-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX PoE60 tápegység/töltő, 56VDC/75W
€435.25 /Mértékegység